Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA® CS-3
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA CS 3
DIGA CS 3 GÁZÜZEMŰ SZEGBEVERŐ GÉP
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A telepített és mobil sűrített levegős rendszerektől függetlenül használható, ezért általánosan alkalmazható
- Rendkívül könnyű használni, mivel a tár szerszámok nélkül cserélhető
- Könnyű, kompakt kialakítás nagyon kicsi visszarúgással, aminek köszönhetően a munkavégzés kellemes és fáradságmentes
Töltési idő: Az első töltéshez és hosszan tartó használaton kívüli időszak után legalább 24 óra
Adatlapok(X)
Rögzítési energia | 105 J |
Névleges feszültség | 6 V/DC |
Rechargeable battery/battery capacity | 1.5 Ah |
Szegbeverések száma akkutöltésenként | 3000 PCS |
Tárkapacitás | 40 PCS |
Length | 435 mm |
Width | 124 mm |
Height | 365 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 3.7 kg |

CASE-EMPTY-DIGA CS-3
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!